Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu d'encombrement à led droit

Feu d'encombrement à LED droit rouge/blanc
FEU D'ENCOMBREMENT SOUPLE LEDS DROIT

Art. N° 081242 401
EAN 4038898432494

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel

Unité LED entièrement revêtue de PUR


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille



Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la chaleur

Indication

Inscription "White" (blanc) marquée sur le côté de la lentille.



L'unité de lentille à LED s'adapte également aux feux de contour 081242 20, 081242 30 et 081242 40.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Bras d'éclairage court

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Rouge / blanc

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

1.75 m

Tension nominale

24 V/DC

Puissance

0.85 W

Hauteur

116 mm

Matière du boîtier

Caoutchouc

Couleur de boîtier

Noir

Marque d'homologation

ADR, ECE

Indice de protection IP

IP 68

Pièces détachées pour ce produit:
Unité de lentille LED

CABOCHON-AVEC-LEDS-DE-RECHANGE

Pour feu de contour
x 2 pcs