Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu d'encombrement à led à plaquer

Feu d'encombrement à LED à plaquer rouge/blanc
LANTERNE-ARG-REMORQUE-5FONCT-TRIANGLE

Art. N° 081242 402
EAN 4038898803096

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel

Unité LED entièrement revêtue de PUR


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille

Indication

Inscription "White" (blanc) marquée sur le côté de la lentille.



L'unité de lentille à LED s'adapte également aux feux de contour 081242 20, 081242 30 et 081242 40.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Boîtier à encastrer flexible

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Rouge / blanc

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

1.75 m

Tension nominale

24 V/DC

Puissance

0.85 W

Longueur

100 mm

Largeur

41 mm

Hauteur

59 mm

Matière du boîtier

Caoutchouc

Couleur de boîtier

Noir

Marque d'homologation

ADR, ECE

Indice de protection IP

IP 68

Pièces détachées pour ce produit:
Unité de lentille LED

CABOCHON-AVEC-LEDS-DE-RECHANGE

Pour feu de contour
x 2 pcs