Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu d'avertissement clignotant à LED

Feu d'avertissement clignotant à LED

Art. N° 0827824100

EAN 4062856272181

Prix affichés aux clients après connexion
Feu d'avertissement clignotant à LED

Art. N° 0827824100
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
GGVS, testées conformément à ADR zone 2
  • Testé conformément à la section 53a, paragraphe 1StVZO TA No.19

  • Commutateur rotatif facile à utiliser (arrêt, test, clignotement, éclairage continu)

  • Autonomie : lumière clignotante ≥ 150 heures, lumière continue ≥ 5 heures

  • Les composants électroniques utilisés (convertisseur élévateur) assurent une intensité lumineuse uniforme tout au long de la durée de fonctionnement et une utilisation optimale de la capacité de la batterie

  • 4 pieds extensibles pour une plus grande stabilité

  • Conception compacte, adaptée à la boîte à gants.

  • Fabriqué en Allemagne
Indication
  • Piles non fournies dans le contenu de la livraison

  • Piles testées : VARTA type 4920/4020, DURACELL type MN 1300
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la protection des véhicules en panne conformément aux dispositions (camions, bus, caravanes, voitures, etc.)

Mode d'emploi

Fonction de test : maintenir le commutateur rotatif en position de test. Si le voyant s'arrête de clignoter pendant plus de 2 secondes, les piles doivent être remplacées.

Puissance

2 W

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Mono D; LR20; AM1

Nombre de batteries

2 PCS

Longueur x largeur x hauteur

88 x 40 x 208 mm