Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu d'avertissement Euro à LED

Voyant LED EURO
FEU D'AVERTISSEMENT EURO À LED

Art. N° 0827830002

EAN 4046777440829

Prix affichés aux clients après connexion
Feu d'avertissement Euro à LED

Art. N° 0827830002

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec fonction crépusculaire automatique.
  • Peut être utilisé pour de longues périodes

  • Possibilité de passer de la lumière clignotante à la lumière continue

  • Diamètre de la tête de 200 mm

  • Avec crochet de suspension et support intégré (également adapté pour une utilisation sur des barrières)

  • La lampe doit être retirée du tube ou du support avant la batterie est en cours de modification
Homologation

Testé RSA (TL).

Indication

Pour deux piles blocs (non fourni). Une clé de lampe incluse par emballage.

Domaine d'application

Testé RSA (TL).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de la tête de lampe

190 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile rectangulaire pour feux davertissement LED

PILE-BLOC-4R25-6V

Pile rectangulaire pour feux davertissement LED

BLOC-BATTERIE-6V-50AH
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
Pièces détachées pour ce produit:
Clé de lampe pour feux davertissement Euro LED et feux davertissement LED

CLE-DE-LAMPE/LAMPE-DE-CHANTIER

x 3 pcs