Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu arrière/de contour LED 12 V/24 V universel

Feu arrière/de contour LED, testé ADR
LANTERNE ARG REMORQUE 5 FONCT.-TRIANGLE

Art. N° 081242 413

EAN 4048539243044

Prix affichés aux clients après connexion
Feu arrière/de contour LED 12 V/24 V universel

Art. N° 081242 413

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Boîtier entièrement étanche


Protection optimale contre les infiltrations d'eau

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Raccordement de câble

Avec câble

Marque d'homologation

ADR, ECE

Design

Fixation directe

Couleur de lumière

Blanc

Longueur de câble

0,5 m

Puissance

0,8 W

Longueur

130 mm

Largeur

32 mm

Hauteur

18 mm

Type d'éclairage

LED