Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ferrure pour porte de sécurité en acier inoxydable S 202

Ferrure porte sécurité acier inoxydable, S202
SBS-A2-S202-WE-ZA-72-14-MATT

Art. N° 0687252002
EAN 4038898599265

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour portes de maison

Union vissée 3 points pour la ferrure


On obtient la meilleure fixation possible pour la ferrure



Jeu de béquille/poignée sur plaque longue pour portes DIN droite et DIN gauche


Stock limité requis



Protection anti-effraction


La quincaillerie de porte avec cache cylindre (ZA) à l'extérieur constituent de loin la meilleure protection contre le dispositif de crochetage électrique (Zieh-Fix(R)) souvent utilisé par les cambrioleurs (extraction et rupture du cylindre)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes palières et portes de maison.

Convient pour

Portes d'entrée d'habitation

Protection contre les incendies certifiée

Non

Version de raccord

Poignée/bouton

Forme de poignée de porte

U

Fonction

BC

Entraxe (serrure) (E)

72 mm

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

38-45 mm

Convient pour cylindre profilé projection min./max.

10-15 mm

Taille du carré

8mm

Vis

Avec filetage M8

Vers DIN

DIN R/L

Déclaration environnementale du produit

Oui

Catégorie d'utilisation

0 - sans objet

Classe de résistance

0 - sans objet

Technique de roulement

Poignée de porte, libre, Avec roulement en plastique

Profondeur d'insertion

42 mm

Longueur de poignée

141 mm

Diamètre de la poignée

21 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

17.8 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

68.5 mm

Diamètre du bouton

50 mm

Hauteur de préhension av. rosace/étiquette

56 mm

Bouton/plaque de poignée/poignée boucle

Solide

Entraxe

215 mm

Longueur d'étiquette (externe)

247 mm

Longueur d'étiquette (interne)

247 mm

Epaisseur d'étiquette (externe)

14 mm

Epaisseur d'étiquette (interne)

8 mm

Largeur d'étiquette (externe)

54 mm

Largeur d'étiquette (interne)

54 mm