Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ferrure de lit variable

Ferrure de lit variable
BETTBESHLG-VARIABEL-4MM

Art. N° 0683243110

EAN 4038898186151

Prix affichés aux clients après connexion
Ferrure de lit variable

Art. N° 0683243110
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
Réglage dans 4 directions

Peut être réajusté, hauteur flexible



Peut également être utilisé pour les traverses centrales



Montage simple :


Il suffit de visser la plaque et de fixer le support.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Épaisseur

2 mm

Longueur

140 mm

Largeur

48 mm

Hauteur

37 mm