Fermeture centralisée OrgaAer
Verrou central OrgaAer
ZB-ZENTVERSHL-BUERO-HE11
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système de verrouillage complet
Empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs
Pose en applique sur la paroi à l'intérieur du meuble
Aucun rainurage d'insertion requis
Compatible avec Tipmatic
Contenu de la livraison :
- 1 barre de verrouillage
- 1 cylindre de verrouillage centralisé MS 5000
- 1 cœur de cylindre MS 5000, options de verrouillage variables
- 1 rosace
- 2 clés
- 1 porte-clés
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Dimension de la grille | 320 mm |
Convient pour la hauteur libre de l'armoire | 704 mm |
Matière | Acier / plastique |