Ferme-portes débrayable FTS 63 R
Ferme-porte débrayable, FTS 63 R
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le bras de fermeture est retenu après ouverture complète et ponctuelle, et maintenu sur le ferme-porte par un aimant.
- La porte peut alors être franchie librement car la fonction ferme-porte est désactivée.
- En cas d'incendie, le système de détection de fumée intégré libère le bras du ferme-porte de son aimant et assure la fermeture de la porte en toute sûreté.
- Le bras du ferme-porte peut également être libéré à l'aide d'un commutateur manuel.
- Pose d'un commutateur manuel requise à proximité
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Clé de classification : 3 | 5 | 2-5 | 1 | 1 | 0
Classe d'application : 3
Fonctionnement en continu : 5
Dimensions du ferme-porte : 2-5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 0
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Fiches de données de sécurité(X)
Pour portes coupe-feu et anti-fumée simples
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée |
Convient pour | Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Portes antipanique, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires |
Adapté au nombre de portes | 1 |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Couleur | Acier inoxydable, mat |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour une largeur de porte min./max. | 850-1250 mm |
Vers DIN | DIN R |
Option de montage | Côté charnière: montage sur tête, Avec socle d'assemblage |
Angle d'ouverture | 105 Degré |
Angle d'ouverture du battant mobile | 105 Degré |
Taille de ferme-portes min./max. | 2-5 |
Matière | Acier / plastique / acier inoxydable |
Finition | 0 - sans objet |
Surface du corps | 0 - sans objet |
Surface du rail | 0 - sans objet |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 40-120 mm |
Plage de verrouillage | 85° - 105° |
Vitesse de fermeture | Réglable en continu avec la vanne 105° - 0° |
Délai de fermeture | 0 - sans objet |
Vitesse de verrouillage | Réglable en continu avec la vanne 10° - 0° |
Regard | Réglable en continu à partir de 70° |
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance d'entrée | 1.8 W |
Déclaration CE de conformité (CE) | Oui |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Homologation | DIBt Z-6.500-2410 |
Produit de construction | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!