Felgenreiniger Perfect
Felgenreiniger PERFECT
FELGREINIG-PERFECT-10LTR
Art.-Nr. 0890700001
EAN 4099617005634
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stark säurehaltiger Felgenreiniger entfernt hartnäckigste Verschmutzungen sowie eingebrannten Bremsstaub an Stahlfelgen sowie versiegelten Alu-Felgen
Nicht geeignet für polierte Alufelgen, Chromfelgen, Magnesium- oder Edelstahlfelgen. Einwirkzeit beachten! Nicht auf warme oder heiße Felgen bzw. auf Lack sprühen! Nicht antrocknen lassen. Starke Temperaturschwankungen sowie direkte Sonneneinstrahlung können zu Verfärbungen führen, die aber keinen Einfluss auf die Produktleistung haben. Das Produkt vor Frost schützen.
Datenblätter(X)
Geeignet für Stahl- und säurebeständige Leichtmetallfelgen.
Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen, ggf. mit Wasser abkühlen. Produkt je nach Verschmutzungsgrad 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen. Maximal 1 Minute einwirken lassen. Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Bürste lösen. Anschließend mit Hochdruck-Waschgerät gründlich abspülen. Besonders intensiv den Lochkreis und den Bremssattel spülen.
Inhalt | 10 l |
Inhaltsgewicht | 11350 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Wasser Tenside |
Farbe | Hellgelb |
pH-Wert / Bedingung | 0 / bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 1,135 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 5 Jahre |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Phosphorsäurefrei | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!