Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Federmutter

Federmutter
FEDMU-(A3A)-D4,5MM

Art.-Nr. 050011367

EAN 4050382668837

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federmutter

Art.-Nr. 050011367

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbare Federmutter, farblos verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
  • Optimaler Korrosionsschutz durch farblose Verzinkung

  • Robuste und langlebige Konstruktion mit einer Materialstärke von 0,50 mm

  • Ideal für verschiedene Anwendungen dank der kompakten Abmessungen

  • Geeignet für den universellen Einsatz in verschiedenen Fahrzeugtypen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,5 mm

Länge (L)

20,5 mm

Breite (B)

13,50 mm

Materialstärke (S)

0,50 mm

Werkstoff

Federstahl CK 67

Oberfläche

Farblos verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen