Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Fasefrees Met geleidelager

Fasefrees met geleidelager
HOUTFREES HOEK 8MM DIAM.24MM

Art.-nr. 0612101240

EAN 4047376465824

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fasefrees Met geleidelager

Art.-nr. 0612101240
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
Precisiefrezen voor handbovenfrezen
  • Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.

  • De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.

  • De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.

  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: Met titaancarbide punten

  • Kogellager: Diameter 12,7 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Randprofielen (fasen in zachthout, hardhout en plaatmateriaal).

Diameter (D)

24 mm

Lengte (L)

50 mm

Effectieve lengte (NL)

10 mm

Afkanting (F)

30 graden

Schachtdiameter (d)

8 mm

Materiaal snijkant

Hardmetaal

Geschikt voor machinetype

Handmatige bovenfrees

Reserveonderdelen voor dit product:
Geleidelager voor houtfrezen

KOGELLAGER-FREES-D12,7MM