Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Fase-vlakfrees voor hout Met kogellager

Fase-vlakfrees voor hout met kogellager
FREES-KANTEN-KGL-HW-S8-D24-L54MM

Art.-nr. 0612111240

EAN 4047376465831

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fase-vlakfrees voor hout Met kogellager

Art.-nr. 0612111240
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
Precisiefrezen voor handbovenfrezen
  • Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.

  • De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.

  • De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.

  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: Met titaancarbide punten

  • Kogellager: Diameter 18,0 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bewerking van randen (vlak maken en schuin afwerken) in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.

Diameter (D)

24 mm

Lengte (L)

54 mm

Effectieve lengte (NL)

11 mm

Afkanting (F)

45 graden

Schachtdiameter (d)

8 mm

Materiaal snijkant

Hardmetaal

Geschikt voor machinetype

Handmatige bovenfrees

Reserveonderdelen voor dit product:
Geleidelager voor houtfrezen

KOGELLAGER-FREES-D18,0MM