Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

Art. N° 0681001174

EAN 4056807493671

Prix affichés aux clients après connexion
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

Art. N° 0681001174

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 65 m2

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Avec bandes auto-adhésives

Poids du revêtement par m²

290 g

Longueur de rouleau

26 m

Largeur de la roue

2,5 m

Zone

65 m²

Nombre de roues par palette

40 PCS

Matière

Toile polyester

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Épaisseur

0,5 mm

Convient aux toitures/couvertures provisoires

12 Mois

Résistance aux UV

Permanent

Couleur

Ivoire

Classe du matériau de construction / conditions

B-s2, d0 / conforme à la norme DIN EN 13501

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,05 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

200 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

180 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

280 N

Force de traction transversale à 50 mm

280 N

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Colle et produit d'étanchéité pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
x 4 pcs
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.