Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FTS 63 R vrijloopdeurdranger Met geïntegreerd bedieningspaneel voor rookmelders

Vrijloopdeurdranger FTS 63 R
DRCLSR-FRESWNG-FTS63R-(2-5)-DIN/R-A2

Art.-nr. 0688002691
EAN 4052703274673

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • De vrijloopfunctie kan worden geactiveerd door de hendelarm te vergrendelen wanneer de deur voor het eerst wordt geopend

  • De arm van de deurdranger kan ook apart worden losgezet via een handschakelaar

  • Handschakelaar in directe omgeving vereist

  • De belangrijkste toepassingsgebieden zijn bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en andere publieke ruimten
Opmerking

De beheerder van de systemen is verplicht het systeem na de eerste installatie in bedrijf te stellen, het gedurende de eerste 12 maanden maandelijks te testen, en daarna, als er geen functionele defecten zijn, het om de 3 maanden te testen en eens per jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren. Akademie Würth biedt hiervoor seminars aan.



Levertijd circa 10 werkdagen.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De arm van de deurdranger wordt gespannen na éénmalig volledig openen en wordt met een magneet aan de deurdranger vastgehouden. De deur kan nu vrij worden gebruikt, zonder deurdrangerfunctie.



In geval van brand of stroomuitval laat het interne rookmeldsysteem de arm van de deurdranger loskomen van de magneet en wordt de deur stevig gesloten. De arm van de deurdranger kan ook apart worden losgezet via een handschakelaar.



Voor rookbescherming bij eenvleugelige deuren en brandwerende deuren.

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Paniekdeuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Geschikt voor deurenaantal

1

Brandveiligheid getest

Ja

Kleur

RVS, mat

Glansniveau

Mat

Geschikt voor min./max. deurbreedte

850-1250 mm

DIN-richting

DIN R

Montagevariant

Scharnierzijde: kopmontage, Met basismontageplaat

Openingshoek

105 graden

Openingshoek van actief blad

105 graden

Min./max. deurdrangermaat

2-5

Materiaal

Staal/kunststof/RVS

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Oppervlak voorwerp

0 - Niet van toepassing

Oppervlak rail

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte

40-120 mm

Vergrendelingsbereik

85° - 105°

Sluitsnelheid

Traploos instelbaar met ventiel 105° - 0°

Sluitvertraging

0 - Niet van toepassing

Eindslag

Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0°

Openingsdemping

Van 70° traploos instelbaar

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

1.8 W

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

Ja

Goedkeuring

DIBt Z-6.500-2410

Bouwproduct

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handschakelaar HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

Voor sluitvolgorderegelaars
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Testgas 918/5

TESTGAS-F.DET-918/5-250ML