Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FT 20 A vouwdeurbeslag

Vouwdeurbesl. set FT 20 A houten deur
FT20 VOUWDEURBESLAGSET TBV HOUTDEUR

Art.-nr. 0684563001

EAN 4024835072373

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FT 20 A vouwdeurbeslag

Art.-nr. 0684563001
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
Vouwdeurbeslag voor montage aan zijkant. Deur wordt aan één kant aan de eenheid bevestigd met behulp van verborgen scharnieren.
  • Alleen geleid aan bovenste plank van kast

  • Geen geleiderail op bodem

  • Deur sluit vlak met de kastbodem

  • Eenvoudig afhangen van deuren

  • Hoogteverstelling met excenter ±2 mm

  • Diepteverstelling: 2 mm

  • Kleurneutrale geleiderail eenvoudig op lengte te maken
Toepassingsgebied

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor linker en rechter deuren

Draagvermogen

20 kg

Geschikt voor maximale deurbreedte

450 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2000 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2 mm

Materiaal

Staal / spuitgietzink

Oppervlakte

Vernikkeld

Het laadvermogen van de FT 20 A is afhankelijk van het aantal meubelscharnieren dat de deur met de kast verbindt.
Wij raden het gebruik van meubelscharnieren van 110° aan met het volgende aantal:
Draagvermogen in kg Aantal scharnieren
10 2
15 3
20 4
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Geleiderail voor FT 20 A vouwdeurbeslag

FT20 SCHUIFRAIL KUNSTST ZILVER1180