Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FSK-systeemlijm

Systeemlijm, FSK
WURTH PVC LIJM 200GR

Art.-nr. 089210009

EAN 4045989904914

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FSK-systeemlijm

Art.-nr. 089210009
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
Voor koudlassen van hard PVC bij de constructie van kunststofkozijnen, sanitaire toepassingen, standbouw en de constructie van borden.

Gebruiksvriendelijk


Thixotrope instelling voorkomt druppelen op verticale verlijmingen.



Geschikt voor gebruik binnen en buiten


  • Gegarandeerd waterafstotende verlijming

  • Uitstekend bestand tegen UV-straling en verwering


Korte uithardingstijd


Maakt snel verder werken mogelijk.



Uitstekend bestand tegen allerlei soorten middelen


  • Bestand tegen water, olie, benzine en alcohol

  • Kortstondig bestand tegen verdunde zuren en alkalineoplossingen


Siliconenvrij

Opmerking
  • Zorg er bij het verlijmen van extra profielen op decoratieve houten oppervlakken voor dat de extra profielen vlak op het vensterprofiel liggen en dat er geen lijm op de te verlijmen oppervlakken terechtkomt. De extra profielen die op deze manier worden verlijmd, mogen gedurende 1 week niet worden blootgesteld aan hoge temperatuurbelastingen/zonnestraling (≥ +25°C). Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan dit leiden tot de vorming van luchtbellen in de acryllaag.

  • Niet gebruiken met drukleidingen.

  • Lijm mag alleen worden verwerkt met de juiste reinigingsmiddelen van het type 10 en 20.

  • De FSK systeemlijm kan alleen naden van ≤ 0,1 mm overbruggen met een wrijvingsgeborgen verbinding.

  • De lijmhoeveelheid moet worden bepaald aan de hand van de materiaaldikte; de lijm kan "doorlekken" of leiden tot de vorming van afbreekpunten.

  • De hechtende verbinding is belastbaar na 16 uur, afhankelijk van situatie, en volledige uitharding kan tot 8 weken duren.
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor koudlassen van hard PVC bij de constructie van kunststofkozijnen en sanitaire toepassingen, verlijmen van alle aanvullende extra hard PVC profielen, hoek- en afdeklijsten etc. Koudlassen van PVC-buizen (uitgezonderd hogedruk). Standbouw en constructie van borden: Structurele verlijming van integraalschuim hardschuimplaten gemaakt van hard PVC.

Handleiding

Verwijder vuil en vet van de te verlijmen PVC oppervlakken met reiniger type 10. Breng lijm aan één kant aan en voeg de onderdelen direct samen (binnen uiterlijk 30-60 s). Houd/druk de onderdelen tegen elkaar tot de functionele sterkte is bereikt. Zorg er bij het verlijmen van extra profielen op folieoppervlakken voor dat deze vlak op het vensterprofiel liggen en dat er geen lijm onderuit loopt.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Gewicht inhoud

200 g

Chemische basis

Vinylchloridepolymeer

Kleur

Transparant

Geur

Karakteristiek

Dichtheid/voorwaarden

0,99 g/cm³ / bij 20 °C, 50% relatieve vochtigheid

Viscositeit

4000 mPas

Voorwaarde viscositeit

bij 23 °C

Uithardingstijd/voorwaarden

24 h/ bij 20 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +130 °C

Minimaal vlampunt

-14 °C

Min./max. functionele kracht

2-4 min

Maximale functionele kracht

4 min

Minimale fixatietijd

4 min

Aan te brengen hoeveelheid per strekkende meter/voorwaarden

8 g/m / voor een 20-mm brede strook

Max. aan te brengen hoeveelheid bij vlakverlijming

400 g/m²

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bij 15°C tot 25°C

UV-bestendig

Ja

Oplosmiddelvrij

Nee

Siliconenvrij

Ja

Resistent tegen

Alcohol, Benzine, Olie, Water

Inhoud

204,08 ml

Kortstondig bestand tegen

Verdunde zuren, Met verdund loog

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststofreiniger Type 10

REINIGER TYPE 10 FSK 1000 ML

Licht weekmakend reinigingsmiddel voor profielen in wit, hard PVC in kunststof vensterconstructie
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie