FPMF-plaat 1-S
Mineraalvezelplaat 1S
MINRFBRBRD-1S-RIBBED-1200X600X50MM
Art.-nr. 0893308910
EAN 4046777475647
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
FR-platen zijn van minerale wol met hoge dichtheid met aan één kant een brandvertragende coating.
FR-platen, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Brandwerende klassen tot EI 120 U/U, afhankelijk van de installatiesituatie en het materiaal
- De platen zijn voorgecoat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Uitstekende geluidsisolatie
Openingen en randvoegen moeten worden afgedicht met ACR 240 brandvertragend acryl. Andere systeemcomponenten zijn Würth FP-strips en FP-opvulmateriaal.
ETA 24/0628
Datasheets(X)
Bij gebruik voor brandwerende afdichtingen voor doorvoeren moeten ETA 24/0628 en de relevante installatie-instructies in acht worden genomen.
Combi-afdichtingen voor doorvoeren voor metalen en kunststof pijpen en elektrische kabels in lichtgewicht scheidingswanden en massieve wanden conform ETA24/0628.
Materiaal | Minerale vezels |
Lengt x hoogte x dikte | 1200 x 600 x 50 mm |
Dikte | 50 mm |
Hoogte | 600 mm |
Lengte | 1200 mm |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501-1 |
Brandklasse | D, s1 d0 - Normaal ontvlambaar |
Brandwerendheidsklasse | EI240 |
Brandklasse/voorwaarden | D, s1 d0 - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!