Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FLEXEN® stopwol

FLEXEN stopwol
STOPWOL-10KG

Art.-nr. 0874110014

EAN 4024835798112

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FLEXEN® stopwol

Art.-nr. 0874110014
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
Losse steenwol in zak van 10 kg
  • Speciaal geschikt voor het afdichten van leidingen die onderhevig zijn aan thermische veranderingen en mechanische

  • beweging

  • A1 niet-ontvlambaar conform DIN 4102

  • Gebruikstemperatuurbereik van tot +800 °C

  • Smelttemperatuur vanaf +1000°C
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in systeem [D2]+[G] +[J]


  • Kabelisolatie, intumescerend [D2]

  • Buisafdichting E [G]

  • Voegsysteem E [J]


  • Voor niet-brandbare, water- en rioleringsleidingen

  • Voor het isoleren van CV-leidingen, waterleidingen, zonneboilerleidingen, heet water- en stoomleidingen

  • Voor afdichting van brandwerend glas

Materiaal

Steenwol

Brandklasse/voorwaarden

A1 - Niet-ontvlambaar / conform DIN 4102

Minimale smelttemperatuur

1000 °C

Voorwaarde smeltpunt

conform DIN 4102

Maximaal temperatuurinzetbereik

800 °C

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie