Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FLEXEN® buisisolatie S2 lengte van 2 m

FLEXEN warmte-isolatie rubberschuim S2, 2 m slang
BUISISOLATIE-S2-13X28

Art.-nr. 5258413028

EAN 4065746007467

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FLEXEN® buisisolatie S2 lengte van 2 m

Art.-nr. 5258413028

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 72 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Lage rookdichtheid

  • Vlamvertragend

  • Zeer flexibel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor isolatie van:

  • Verwarmings- en warmwaterleidingen conform GEG 2024


  • Koudwaterleidingen conform DIN 1988

Materiaal

Rubber

Kleur

Antraciet

Buisdiameter

28 mm

Dikte isolatiemateriaal

13 mm

Lengte

2 m

Toepassingsbereik volgens GEG

50% (Fe)

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 100 °C

Warmtegeleiding λ

0,040 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 40 °C gemiddelde temperatuur, conform DIN EN ISO 8497/DIN 12667

Brandklasse

CL-s2, d0 - lage ontvlambaarheid

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Toepassingsgebied volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG): Geen vereiste
Toepassingsgebied C volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG) 200
Toepassingsgebied D volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG) 200
Toepassingsgebied E volgens DIN 1988
Art.nr.
5258 409 015
5258 409 018
5258 409 022
5258 409 028
5258 409 035
5258 409 042
Toepassingsgebied volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG): 100 %
Toepassingsgebied A volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG) 200
Art.nr.
5258 426 015
5258 426 018
5258 426 022
5258 426 028
5258 440 028
5258 440 035
5258 450 042
Toepassingsgebied volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG): 50%
Toepassingsgebied B volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG) 200
Toepassingsgebied E volgens DIN 1988
Art.nr.
5258 413 015
5258 413 018
5258 413 022
5258 413 028
5258 420 028
5258 420 035
5258 425 042
5258 425 048
5258 430 054
5258 440 060
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Natuurrubber wikkeltape antraciet voor FLEXEN® S2 warmte-isolatie van schuimrubber

WIKKELBA-VERWARMRBBR-SK-50MMX15MX3MM

Mes, glad

ISOLATIEMES, 28CM, GLAD

Ideaal voor het snijden van diverse isolatiematerialen.
x 1 st
FLEXEN® kleefstof

ADH-INSU-BRUSHCAN-220G

Voor FLEXEN® warmte-isolatie van rubberschuim S2, koelisolatie plus van rubberschuim, koelisolatie van rubberschuim, PE, PE stabiel, compact excentrisch blok