Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FLEX-vallijn met de steigerhaak

VALLIJN-FLEX-VALDEMPER-KARABIJN-1,8M

Art.-nr. 0899032153

EAN 4068362405396

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FLEX-vallijn met de steigerhaak

Art.-nr. 0899032153

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Elastische vallijn met geïntegreerde bandvaldemper voor eenvoudige en snelle bevestiging bij het werken op hoogte.

Maximale veiligheid


  • De elastische vallijn biedt betrouwbare bescherming bij het werken vanaf een specifiek verankeringspunt.

  • Zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.


Snel en eenvoudig verankeren


  • Uitgerust met een drievoudig vergrendelbare aluminium karabijnhaak en een robuuste stalen steigerhaak met een openingsbreedte van 57 mm.


Universele toepassing


  • De elastische vallijn is veelzijdig en geschikt voor gebruik in een groot aantal toepassingen en locaties.

  • Het elastische ontwerp en de compacte bandvaldemper zorgen ervoor dat het systeem handig en comfortabel in gebruik is.


Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren


  • Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.

  • De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.

  • Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.

  • Geïntegreerde valindicator geeft aan of de vallijn is gevallen.


Energieabsorptie bij een val


  • Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.


Getest op randen


  • Kan ook veilig worden gebruikt rond scherpe randen (straal > 0,5 mm).


Kan worden aangepast


  • Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor steigers, stellingbouw, industriële assemblage, railconstructies, onderhoud en reparatie.

EN-Norm

355

Lengte

1,8 m

Maximaal draagvermogen

150 kg

Max. scheurafstand

1,75 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie