Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FLB-24-24 LED-lichtstrip

LED-lichtstrip FLB-24-24

Art.-nr. 0976521215

EAN 4099618751141

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FLB-24-24 LED-lichtstrip

Art.-nr. 0976521215
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
om vast te kleven
  • Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 2,8 W vermogen per meter

  • Verkrijgbaar in lichtkleuren extra warmwit (2700 K), warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)

  • Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel

  • Bruikbaar tot een striplengte van 17 m

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Vermogen

2,8 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Lichtkleur

Extra warmwit

Kleurtemperatuur

2700 K

Lamptype

SMD

Aantal LED's

400 st

Toepassingsgebied

Ambient lighting

Lichtstroom

480 lm

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Lengte

5000 mm

Breedte

8 mm

Hoogte

1,5 mm

Sectielengte

50 mm

Maximale lengte

17000 mm

Materiaal

Kunststof

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-24

Kabellengte

2000 mm

Uitvoering

Met aansluitkabel (aan beide zijden)

Energie-efficiëntieklasse

D

Levensduur van lamp

30000 h

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-90W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-120W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
x 1 st
EASYLUX 24 V ledverdeler

VERDELER-EASYLUX-24V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 24 V
x 1 st
Aansluitkabel voor FLB-24 LED-lichtstrips

AANSLTKBL-(V.LEDSTRIP-FLB-24-)-1800MM

Voor het aansluiten van LED-lichtstrips.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX WPS-24 led-verlengkabel

TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-24-2M-ZWART

Geschikt voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
x 1 st
Aansluitkabel voor FLB-24 LED-lichtstrips

AANSLTKBL-(V.LEDSTRIP-FLB-24-)-1800MM

Voor het aansluiten van LED-lichtstrips.