Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

FIXIT TRANSLUCIDE

Colle structurale, FIXIT

Art. N° 0890100380

EAN 4065746491419

Prix affichés aux clients après connexion
FIXIT TRANSLUCIDE

Art. N° 0890100380
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
Produit d'étanchéité élastique, monocomposant haut module, à base de MS polymère.

Excellente adhérence sur tous les types de surfaces



Ne contient ni silicone, ni isocyanates



Non adapté pour la pierre naturelle



Excellente adhérence sur la plupart des surfaces solides et non poreuses



Séchage rapide, pas de rétrécissement et ponçage possible



Très grande résistance au vieillissement et aux intempéries



Compatible et peut être peinte (avant séchage) avec toutes les peintures à base aqueuse et les vernis bicomposants



En cas d'application de vernis synthétiques, le séchage peut être plus long


Compte tenu de la large gamme de peintures et vernis, il est toujours conseillé d'effectuer un test de compatibilité.



La surface doit être propre et sèche, exempte de poussière, de graisse, d'huile et de particules



A appliquer entre : +5 °C et +35 °C



Excellente résistance chimique à l'eau, à l'eau de mer, aux détergents, solvants aliphatiques, huiles et lubrifiants en cas d'éclaboussures accidentelles



Ne pas utiliser dans les piscines en raison de la présence de chlore!


Ne pas utiliser dehors!



Le tube permet au produit d'être stocké pendant 12 mois entre +5 °C et +25 °C.

Indication

Un joint de dilatation ne peut adhérer que sur deux faces. Toute adhérence supplémentaire nuit à la bonne déformation traction/compression, ce qui provoque des fissures et des défauts d’étanchéité. Pour eviter l’adhérence du joint sur trois faces, la mise en oeuvre d’un fond de joint s’impose. Régle d’or: En cas de joint de dilatation, l’épaisseur du joint de silicones ne peut pas dépasser la moitié de sa largeur. Dans l’autre cas il faut impérativement une bande de remplissage.


Dimension du joint:


largeur: min. 4 mm - max. 25 mm


profondeur: max. 10 mm

Les instructions ci-dessus concernant l'application du produit sont basées sur notre expérience et les essais que nous avons réalisés. Cependant, les conditions lors de l'utilisation du produit sont toujours uniques et dépendent de plusieurs facteurs. Par conséquent, les instructions d'application du produit sont toujours indicatives. Cela s'applique également


aux explications fournies par notre service technique et commercial. Il est vivement recommandé d'effectuer un essai au préalable. Nous pouvons appliquer des modifications techniques et des développements de ce produit sans obligation ou avertissement préalable. Par conséquent, il est également conseillé de


toujours utiliser la dernière édition de notre documentation sur le produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Joints d'étanchéité, joints de dilatation et joints sur le zinc


Joints d'étanchéité dans l'automobile, l'aérospatiale et le transport maritime


Sur le plomb, le cuivre, l'acier inoxydable et les matériaux zingués galvanisés

Contenu

290 ml

Type de récipient

Cartouche à poche souple

Base chimique

Polymère MS

Couleur

Translucide

Densité/conditions

1,053 g/cm³ / à 20°C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance thermique à court terme max.

100 °C

Résistance à la traction min.

2,4 N/mm²

Conditions de résistance à la traction

conforme à la norme DIN 53504

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 25°C

Résistance aux UV

Excellent

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.