FIXIT COULEUR
Colle structurale, FIXIT Farbe
FIXIT-GRAU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente adhérence sur tous les types de surfaces
Ne contient pas de particules de silicone ou d'isocyanates
N'agresse ni le marbre ni le granit
Excellente adhérence sur surfaces humides et fermes
Séchage rapide sans rétrécissement, peut être poncé
Très grande résistance au vieillissement et aux intempéries
Résistant à la moisissure
Compatible et peut être peint (avant séchage) avec toutes les peintures à base aqueuse. En cas d'application de vernis synthétiques, le séchage peut être plus long.
Compte tenu de la large gamme de peintures et vernis, il est toujours conseillé d'effectuer un test préliminaire de compatibilité
La surface doit être propre et exempte de poussière, de graisse, d'huile et de particules
A appliquer entre : +5 °C et +30 °C
Excellente résistance chimique à l'eau, à l'eau de mer, aux détergents, solvants aliphatiques, huiles et lubrifiants en cas d'éclaboussures accidentelles
Ne pas utiliser dans les piscines en raison de la présence de chlore
Le tube permet au produit d'être stocké pendant 12 mois entre +5 °C et +25 °C
Eviter l'adhérence sur trois côtés :
Un produit d'étanchéité doit être appliqué de façon à n'adhérer qu'à deux surfaces. Toute adhérence supplémentaire au substrat peut entraîner des fissures dues au mouvement, ce qui signifie qu'une étanchéité à 100 % n'est plus garantie. Pour éviter l'adhérence sur trois côtés, le joint doit être rempli.
La règle d'or : avec un joint de connexion, l'épaisseur du joint d'étanchéité ne doit jamais dépasser la moitié de sa largeur. Sinon, le remplissage est nécessaire.
Les instructions ci-dessus concernant l'application du produit sont basées sur notre expérience et les essais que nous avons réalisés. Cependant, les conditions lors de l'utilisation du produit sont toujours uniques et dépendent de plusieurs facteurs. Par conséquent, les instructions d'application du produit sont toujours indicatives. Cela s'applique également aux explications fournies par notre service technique et commercial. Il est vivement recommandé d'effectuer un essai au préalable. Nous pouvons appliquer des modifications techniques et des développements de ce produit sans obligation ou avertissement préalable. Par conséquent, il est également conseillé de
toujours utiliser la dernière édition de notre documentation sur le produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Adhérence :
panneaux, plinthes, panneaux Trespa, appuis de fenêtre, bandes, marchepieds, pierre naturelle, miroirs, gouttière en zinc et matériau isolant dans la construction
Joints :
- Joints élastiques résistants aux intempéries, à la pollution de l'air et à la formation de moisissure
- Joints d'étanchéité, joints de dilatation, joints de raccord et joints sur le zinc
- Joints d'étanchéité dans l'automobile, l'aérospatiale et le transport maritime
- Sur le plomb, le cuivre, l'acier inoxydable et les matériaux zingués galvanisés
- Etanchéité pour la pierre naturelle, le verre de sécurité les couvertures de toiture
Contenu | 300 ml |
Base chimique | Polymère MS |
Couleur | Gris |
Température de mise en œuvre min./max | 1 à 30 °C |