FIXIT BRUIN
Constructielijm FIXIT Kleur
CONSTRUCTIELIJM-FIXIT-BRUIN-290ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende hechting op allerlei ondergronden
Bevat geen siliconendelen of isocyanaten
Niet agressief t.o.v. marmer of graniet
Uitstekende hechting op vochtige en vaste ondergronden
Snelle uitharding, geen krimp en schuurbaar
Zeer hoge weersbestendigheid en ouderdomsbestendig
Bestand tegen schimmel
Verenigbaar en overschilderbaar (in natte toestand) met watergedragen verven. Bij het overschilderen met synthetische lakken kan de uitharding vertraagd worden.
Door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden voorafgaand een compatibiliteitstest uit te voeren
De ondergrond moet zuiver en stofvrij zijn, vrij van oliën, vetten en losse delen zijn
Aan te brengen tussen: +5°C en +30°C
Excellente chemische bestendigheid tegen water, zeewater, detergenten, alphatische solventen, oliën en smeermiddelen, bij incidentele spatbelasting
Niet toepassen in zwembaden door de aanwezigheid van chloor
De koker garandeert een bewaring van 12 maanden tussen +5°C en +25°C
Vermijd een driepuntsaanhechting:
Een dichtmiddel mag bij de verwerking slechts op twee aanzetten aanhechten. Elke verdere aanhechting op de ondergrond kan onder invloed van beweging, scheuren tot gevolg hebben, zodat een 100% dichtheid niet meer gegarandeerd is. Om een driepuntsaanhechting te vermijden, dient de voeg opgevuld te worden.
Gouden regel: bij een aansluitvoeg mag de dikte van de voegkit nooit meer zijn dan de helft van zijn breedte. Anders is opvullen noodzakelijk.
Bovenvermelde aanwijzingen omtrent de toepassing van het product zijn gebaseerd op onze ervaringen en testen. De omstandigheden bij gebruik van het product zijn evenwel steeds individueel en afhankelijk van diverse factoren. De voorschriften i.v.m. de toepassing van het product zijn derhalve steeds vrijblijvend. Een en ander geldt eveneens voor de inlichtingen welke u worden bezorgd door onze technische en commerciële diensten. Er wordt u ten stelligste aanbevolen eerst een test uit te voeren. Technische wijzigingen en verdere ontwikkelingen van het product kunnen door ons vrijblijvend en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Het verdient derhalve aanbeveling steeds de laatste editie van onze productinformatie te gebruiken.
Datasheets(X)
Verkleven:
panelen, plinten, Trespa-platen, vensterbanken, strippen, drempels, natuursteen, spiegels, zinken dakgoten en isolatiemateriaal in de bouw
Voegen:
- Elastische voegen bestand tegen weersinvloeden, luchtvervuiling en schimmelvorming
- Afwerkingsvoegen, uitzettingsvoegen, aansluitvoegen en voegen bij zinkwerken
- Afdichtingsvoegen in de automobiel-, ruimtevaart- en scheepvaartindustrie
- Bij lood, koper, inox en gegalvaniseerd materiaal
- Afdichten van natuursteen, veiligheidsglas en dakbedekkingen
Inhoud | 300 ml |
Chemische basis | MS-polymeer |
Kleur | Bruin |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 1 tot 30 °C |