FEBOSplus staal ALZ-gecoat AW verzonken freeskop
SCR-DBIT-CS-CUTHD-SORT-AW20-(ALZ)-3,9X45
Art.-nr. 5058313945
EAN 4061976468771
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kopdiameter (dk) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 5,2 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Boorpuntdiameter | 3,4 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |