Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FEBOSplus lang BSP ALZ-gecoat staal AW verzonken

FEBOSplus lang BSP ALZ-gecoat staal AW verzonken

Art.-nr. 5058513925

EAN 4056807224121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FEBOSplus lang BSP ALZ-gecoat staal AW verzonken

Art.-nr. 5058513925

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ALZ-coated steel, AW drive. For use in automatic systems, roller-sorted
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

ST3,9

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

7 mm

Kophoogte (k1)

3 mm

Boorpuntlengte (lp)

7 mm

Boorpuntdiameter (dp)

3,25 mm

Interne aandrijving

AW 20

Koptype

Verzonken lenskop

Vorm van de punt

Boorpunt

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Draadtype

ST

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie