Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à double filetage à tête fraisée bombée avec nervures de fraisage FEBOS® DG

FEBOS DG nerv frai, ac zin, tte fra b H

Art. N° 0207294432

EAN 4053479356365

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à double filetage à tête fraisée bombée avec nervures de fraisage FEBOS® DG

Art. N° 0207294432

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier trempé, zingué (A4K). Vis autoperceuse pour la fixation des butées d'angle et de cisaillement ainsi que des gâches sur les profilés en plastique renforcé.

Avec filetage métrique standard et filetage de vis à tôle

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4,4

Longueur (l1)

32 mm

Diamètre de tête (dk)

6,8 mm

Hauteur de tête (k1)

2,1 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3 mm

Empreinte intérieure

H2

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type de filetage

Filetage métrique