Dubbele draadschroef met verzonken lenskop FEBOS® DG
FEBOS DG staal verzinkt verzonken lenskop
FEBOS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met standaard schroefdraad en zelftappende schroefdraad
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4,4 |
Lengte (l1) | 34 mm |
Kopdiameter (dk) | 6.8 mm |
Kophoogte (k1) | 2.1 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 3 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Koptype | Verzonken lenskop |
Draadtype | Metrisch draad |