Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FBS steel ALZ coated pan head RW roller-sorted

FBS steel ALZ coated pan head RW roller-sorted

Art.-nr. 0188214130

EAN 4099618443213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FBS steel ALZ coated pan head RW roller-sorted

Art.-nr. 0188214130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ALZ-coated steel, RW recess. For use in automatic systems, roller-sorted
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d)

4,1 mm

Lengte (l)

30 mm

Kopdiameter (dh)

7 mm

Kophoogte (k)

2,2 mm

Interne aandrijving

RW20

Schroefdraadlengte (lg)

27,8 mm

Koptype

Verzonken lenskop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Naaldpunt

Productgewicht (per stuk)

1,664 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie