FBS steel ALZ coated pan head RW roller-sorted
FBS steel ALZ coated pan head RW roller-sorted
Art. N° 0188214130
EAN 4099618443213
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d) | 4,1 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Diamètre de tête (dh) | 7 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,2 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Longueur de filetage (lg) | 27,8 mm |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Diamètre de l'âme | 2,5 mm |
Forme de pointe | Pointe d'aiguille |
Poids du produit (par pièce) | 1,664 g |