Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

FAHRZEUGEINRICHTUNG V3 TGE CRAFTER L3H3

Fahrzeugeinrichtung komplett V3, 22-teilig

Art.-Nr. 0963560551

EAN 4065233006201

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FAHRZEUGEINRICHTUNG V3 TGE CRAFTER L3H3

Art.-Nr. 0963560551
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
Diese Fahrzeugeinrichtung ist vormontiert und einbaufertig. Die Kosten für die Installation durch einen Techniker sind im Preis nicht inbegriffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter orsy-mobil@wurth.be.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

22 STK

Baubreite

1390 mm

Bautiefe

382 mm

Höhe

1580 mm

Oberfläche

Lackiert

FAHRZEUGEINRICHTUNG V3 TGE CRAFTER L3H3 inklusive:
1 x
Aluminiumlagerregal

LGRRGL-V-TRENNWAENDE-380X1390X175

Beschreibung: Für vielseitige Lagermöglichkeiten
Menge: 1 x
1 x
Aluminiumlagerregal

LGRRGL-V-TRENNWAENDE-330X1390X175

Beschreibung: Für vielseitige Lagermöglichkeiten
Menge: 1 x
1 x
Aluminiumlagerboxenregal

LGRRGL-BEH-V-VLBR804-380X1390X80

Beschreibung: Inklusive Kunststofflagerboxen
Menge: 1 x
1 x
Rahmenaufsatz

RAHMAUFSA-ALU-V-270X1390X80

Beschreibung: Als Abschlusselement für Fahrzeugeinrichtungen
Menge: 1 x
1 x
Aluminiumblende

BLND-1390X145

Beschreibung: Zur Stabilisierung der Seitenständer
Menge: 1 x
2 x
Bodenwinkel Set

BODWNKL-SET-(F.STAENDRAHM-V)-380MM

Beschreibung: Zur Befestigung der Ständerrahmen mit dem Fahrzeugboden
Menge: 2 x
2 x
Seitenbefestigungssatz

SEITBEFSA-FZG-SORT-STRUKLK-VSBS

Beschreibung: Passend für alle Modulblöcke
Menge: 2 x
4 x
Knotenblech

KNOTBL-(F.STAENDRAHM-V)

Beschreibung: Zur Stabilisierung der Fahrzeugeinrichtung
Menge: 4 x
2 x
Ständerrahmen

STAENDRAHM-V-380X20X1200

Beschreibung: Im 30 mm Multiraster
Menge: 2 x
2 x
Ständerrahmen

STAENDRAHM-V-330X20X420

Beschreibung: Im 30 mm Multiraster
Menge: 2 x
1 x
Aluminiumlagerboxenregal

LAGERBOXENREGAL KLT-330X1390X80

Beschreibung: Inklusive Kunststofflagerboxen mit Öffnungsklappe
Menge: 1 x
1 x
Antirutschmatte

ANTIRUMATT-FZG-MAM32

Beschreibung:
Breite: 266 mm; Länge: 1386 mm
Zur Ladungssicherung
Menge: 1 x
2 x
Antirutschmatte

ANTIRUMATT-FZG-MAM44

Beschreibung:
Breite: 376 mm; Länge: 1345 mm
Zur Ladungssicherung
Menge: 2 x
1 x
Antirutschmatte

ANTIRUMATT-FZG-MAM54

Beschreibung:
Breite: 325 mm; Länge: 1347 mm
Zur Ladungssicherung
Menge: 1 x