Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extractomètre Type DMD 8

Extractomètre cheville plast DMD 8

Art. N° 0912990

EAN 4011231998444

Prix affichés aux clients après connexion
Extractomètre Type DMD 8

Art. N° 0912990
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
Pour cheville plastique pour ossature et cadre et fixations similaires

Répartition des efforts sur le support d'ancrage grâce aux trois pieds de contact réglables avec précision, à 15 cm de la cheville, conformément aux exigences des tests d'arrachement (voir le document d'homologation)



Appareil en aluminium et acier robuste, compact et léger pour une utilisation aisée, même dans les conditions les plus difficiles



Le support de comparateur se place directement sur l'arbre de traction et permet de mesurer le glissement par rapport au comparateur existant



L'adaptateur peut être monté directement avec la cheville. Le testeur est simplement suspendu à la griffe.



Composition du produit :


  • 1 mallette en aluminium

  • 1 testeur à trois pieds

  • 4 adaptateurs (6-14 mm)

  • 1 comparateur


Demander un bloc de fiches de rapport d'essais à votre conseiller commercial.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Essai d'arrachement en traction axiale, pour les chevilles pour ossature et cadre ou autres fixations, par ex. WIT, chevilles multiusages. . . jusqu'à 12,0 kN (1200 kg) max.

Mode d'emploi

Mode opératoire


  • Percer le trou à un endroit approprié et fixer l'adaptateur avec la cheville et la vis

  • Positionner le testeur perpendiculairement à la surface de sorte que sa griffe se glisse sous l'adaptateur

  • Tourner le volant vers la droite pour appliquer une force de traction axiale sur l'adaptateur (attention : tourner le volant jusqu'en butée vers la gauche avant de procéder au test)

Résistance à la traction recommandée

12 kN