Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur universel

Extracteur universel
EXTR-UNI-(SPNW34-130MM)

Art. N° 071452 50

EAN 4024835286183

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur universel

Art. N° 071452 50
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
Trois extracteurs à deux bras en un

Combinaison de trois extracteurs pouvant être réglés à des profondeurs de serrage adaptées à l'application


Pour une efficacité maximale



La géométrie longue et étroite du crochet est particulièrement bien adaptée aux zones difficiles d'accès. Flexibilité même dans les espaces confinés


Grâce à la traverse et au crochet forgés



Broche nitrocarburée au gaz



Les pieds fraisés avec précision saisissent délicatement et fermement les pièces extraites par derrière.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de serrage extérieure (A)

130 mm

Profondeur de serrage (B1)

100 mm

Profondeur de serrage 2 (B2)

200 mm

Profondeur de serrage 3 (B3)

250 mm

Longueur d'axe

140 mm

Largeur du crochet (D)

27 mm

Longueur d'embout à crochet (E)

6 mm

Épaisseur d'embout à crochet (F)

3,6 mm

Force d'extraction max. (t max)

2,5 t

Dimension de filetage

M14 x 1,5

Surplat

17mm

Largeur de serrage externe min./max.

34-130 mm