Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur pour mécanique de précision

Tournevis de précision avec griffe levier
EXTRACTEUR DE PRECISION-1,0X3,5X50MM

Art. N° 0613485035

EAN 4045727082850

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur pour mécanique de précision

Art. N° 0613485035
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
Lame ronde chromée mate et poignée bimatière avec tête de centrage rotative
  • Idéal pour l'extraction de très petits composants grippés dans l'ingénierie de précision

  • Sensation optimale du bout des doigts grâce à la poignée fine bimatière

  • L'impressionnante poignée bimatière est dotée d'une tête de centrage rotative, d'une surface souple et antidérapante et d'une zone de rotation rapide

  • Peut également être utilisé pour le positionnement de petites vis
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Ouverture fourchée spéciale pour la dépose des composants fermement installés sur les cartes de circuit imprimé

  • Pour la réparation et l'entretien des composants électroniques

  • Pour la fabrication et la maintenance de matériel médical

  • Pour la construction de modèles

  • Pour la réparation et le montage de dispositifs optiques

  • Pour la réparation et l'entretien des mécanismes d'horlogerie

Diamètre de lame (Ø)

3,5 mm

Longueur de lame (A)

50 mm

Longueur de poignée (B)

100 mm

Diamètre de tête (C)

20 mm