Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur interne, hexagonal, court

Extracteur interne, hexagonal, court

Art. N° 0714131110

EAN 4052703272655

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur interne, hexagonal, court

Art. N° 0714131110
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
Les extracteurs constituent des solutions parfaitement adaptées à la gestion des écrous ou têtes de vis rouillés, foirés ou endommagés. Une distinction générale est faite entre les applications intérieures et extérieures. L'application intérieure est idéale pour les vis TX et hexagonales. L'application extérieure est principalement adaptée aux profils à tête hexagonale.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Sélectionner un extracteur adapté et l'insérer dans la vis à l'aide d'une douille de 13 mm et d'un cliquet. La spirale conique agressive de l'extracteur agrippe solidement le matériau de la vis et permet l'extraction sécurisée de cette dernière. Convient également à l'extraction des vis et boulons cassés. Percer par endroits le boulon ou la vis cassé(e). Elargir l'alésage d'un demi-millimètre jusqu'à un diamètre de 6 mm. Elargir le diamètre de l'alésage de 8 à 14 mm en procédant d'un millimètre à la fois. Sélectionner l'extracteur adapté, le visser dans l'orifice percé, puis extraire la vis ou le boulon.

Diamètre

10 mm

Longueur

28 mm