Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur interne 3/8 pouce, long

Extracteur interne 3/8 pouce, long

Art. N° 0714131204

EAN 4052703272877

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur interne 3/8 pouce, long

Art. N° 0714131204
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
Solution pour les vis TX et à six pans mâle foirées. Tous les calibres les plus courants dans un assortiment compact. Egalement utilisable pour de nombreux entraînements similaires.

Profil spiralé conique fabriqué avec précision



Quatre pans mâle 3/8 pouce jusqu'à un calibre de 10 mm



Effet d'élargissement limité par le collier



Idéal pour les vis encastrées


Grâce à une conception plus longue



Gain de temps considérable


Désormais, aucun perçage ni soudage n'est nécessaire



Desserre facilement les vis TX et à six pans mâle foirées


Grâce au profil spiralé conique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Diamètre

4 mm

Longueur

60 mm