Extracteur interne 1/2 pouce, long
Extracteur interne 1/2 pouce, long
Art. N° 0714131214
EAN 4052703272990
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Profil spiralé conique fabriqué avec précision
Quatre pans mâle de 1/2 pouce pour 12 et 14 mm
Effet d'élargissement limité par le collier
Fourni dans une boîte en métal avec alvéole en mousse de haute qualité avec effet de serrage
Idéal pour les vis sans tête profondes
Grâce à un design plus long
Gain de temps significatif
Le perçage et le soudage ne sont plus nécessaires
Desserre facilement les vis à six pans mâle foirées et les vis TX
Grâce à la forme spiralée conique
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | 1/2 pouce |
Diamètre | 14 mm |
Longueur | 78 mm |