Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur interne 1/2 pouce, long

Extracteur interne 1/2 pouce, long

Art. N° 0714131212

EAN 4052703272983

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur interne 1/2 pouce, long

Art. N° 0714131212
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
Solution pour vis à six pans mâle foirées et vis TX. Les tailles les plus courantes dans un assortiment compact. Egalement applicable à de nombreux entraînements similaires.

Profil spiralé conique fabriqué avec précision



Quatre pans mâle de 1/2 pouce pour 12 et 14 mm



Effet d'élargissement limité par le collier



Fourni dans une boîte en métal avec alvéole en mousse de haute qualité avec effet de serrage



Idéal pour les vis sans tête profondes


Grâce à un design plus long



Gain de temps significatif


Le perçage et le soudage ne sont plus nécessaires



Desserre facilement les vis à six pans mâle foirées et les vis TX


Grâce à la forme spiralée conique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Diamètre

12 mm

Longueur

78 mm