Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur double Pour Wiggle Wire

Bi-Puller pour Wiggle Wire
EXTRACTEUR BI

Art. N° 0691500144

EAN 4024835928946

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur double Pour Wiggle Wire

Art. N° 0691500144
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
Griffe d'ours pour surfaces planes et incurvées, avec un vaste éventail d'applications, pour le redressement de déformations importantes et allongées à la main ou avec un marteau à inertie

Les griffes de redressement peuvent générer un mouvement de traction partant du point le plus bas et se terminant à la même hauteur


Contrairement aux systèmes traditionnels au sein desquels l'action de redressement s'applique en un seul point, l'action de traction est appliquée de façon homogène à différents points de traction.



Possibilité de redresser les surfaces plates, les arêtes et les tôles métalliques incurvées


Les griffes du Bi-Puller peuvent être réagencées et passer ainsi en quelques secondes d'un réglage à longueurs égales à une configuration courbée progressive.

Indication

Attention ! Le Bi-Puller ne doit pas être monté sur un équipement de traction hydraulique.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • Utiliser une disposition à longueurs égales sur les surfaces et les arêtes plates et un agencement étagé sur les tôles incurvées

  • Une extraction manuelle suffit sur les tôles souples ; sur les tôles plus dures et plus robustes, l'utilisation du marteau à inertie est conseillée

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

934,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau à inertie universel

MARTEAU À INERTIE UNIVERSEL

Pour le redressement des déformations sur les tôles métalliques, 4 kg
x 1 pcs
Couplage pour marteau à inertie

ACCOUPLEMENT MARTEAU À INERTIE

x 1 pcs
Fil ondulé

FIL ONDULÉ

Pour soudure sur carrosserie en acier pour 3 griffes et Bi-Puller
x 50 pcs
Electrode pour Wiggle Wire

ÉLECTRODE POUR FIL ONDULÉ