Extracteur de rotule universel, automobile, 20 mm
Extracteur de rotule universel, automobile, 20 mm
ARRACHE-ROTULE UNI, 20MM
Art. N° 071452 29
EAN 4024835927857
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Outil d'extraction spécial pour véhicules à moteur
- Les rotules sont éjectées par le dessus
- Corps et levier forgés
- Broche laminée
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de serrage extérieure (A) | 20 mm |
Profondeur de serrage (B) | 50 mm |
Largeur (C) | 155 mm |
Longueur d'axe | 80 mm |
Dimension de filetage | M16 x 1,5 |
Surplat | 24mm |