Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur de poulie de vilebrequin Ford 2.0 EcoBlue

Kit d'extracteurs de poulie de vilebrequin
EXTR. DE POULIE DE VIL.FORD 2.0 ECO BLUE

Art. N° 1952004665

EAN 4099618824975

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur de poulie de vilebrequin Ford 2.0 EcoBlue

Art. N° 1952004665
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
Extracteur spécialement développé pour la poulie de vilebrequin du modèle Ford 2.0 EcoBlue, composé de deux pièces robustes
  • Outil spécial pour la dépose de la poulie de vilebrequin ou de l'amortisseur de vibrations sur les moteurs Ford 2.0L EcoBlue

  • Assure la dépose sûre et sans dommage de la poulie de vilebrequin en amortissant les vibrations conformément aux spécifications du fabricant

  • Convient aux différents modèles et codes moteur Ford
Indication
  • Remarque : Pour les véhicules jusqu'à l'année-modèle 2019, un extracteur 1952003820 est requis

  • A utiliser en tant que référence 303-1657
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient pour Ford 2.0 TDCi EcoBlue à partir de l'année-modèle 2019, Ranger (à partir de 2019), Transit à quatre roues motrices (à partir de 2018), Transit avec propulsion arrière (à partir de 2018), Transit Custom (à partir de 2019), Kuga (à partir de 2019)

  • Codes moteur : BC2X, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, YL2X, YLFA, YLFB, YLRA, YMFA, YMFB, YMHA, YMRA, YN2X, YNFA, YNFB, YNRA
Mode d'emploi

L'outil est placé sur le filetage femelle de la poulie.

Poids du produit (par pièce) (10)

281,000 g

Nombre de pièces

3 PCS

Pièces détachées pour ce produit:
Outils spéciaux automobiles pièces de rechange

SP-COMP-PIN-M16X1.5

x 1 pcs
Outils spéciaux automobiles pièces de rechange

SP-SPNDL-M22X1.5

x 1 pcs
Outils spéciaux automobiles pièces de rechange

SP-SCR-WITH-BAL-M12X1.25X100