Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur de manivelle 3 en 1

Extracteur de manivelle 3 en 1
EXTRACT.DE PEDALIER P/OCTALINK, ISIS, 4P

Art. N° 5228230000

EAN 4099618060885

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur de manivelle 3 en 1

Art. N° 5228230000
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
Extracteur de manivelle pour les axes Octalink, ISIS et coniques carrés

Pour déposer la manivelle du pédalier



Compatibilité


L'outil peut être utilisé pour retirer la manivelle des axes ISIS, Octalink et coniques carrés



Aucune pièce libre - l'outil est doté d'un accessoire rotatif spécial qui ne peut être retiré, si bien qu'il n'y a aucun risque de le perdre



Utiliser avec une clé 6 pans mâle de 8 mm ou une clé de 15 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

81 mm

Matière

Acier trempé

Finition

Phosphaté

Entrainement

8 mm

Embout 2

15 mm

Type d’entrainement

Six pans creux

Type d'embout 2

Six pans extérieurs

Poids du produit (par pièce)

107,000 g