Extracteur de joint à rotule universel, automobile, 23 mm
Extracteur de joint à rotule automobile 23 mm
ARRACHE-ROTULE UNI, 23MM
Art. N° 071452 30
EAN 4011231717311
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Outil d'extraction spécial pour véhicules à moteur
- Le boulon est éjecté de la rotule par le dessus
- Corps et levier forgés par trempage
- Broche laminée
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de serrage extérieure (A) | 23 mm |
Profondeur de serrage (B) | 65 mm |
Largeur (C) | 100 mm |
Longueur d'axe | 35 mm |
Dimension de filetage | M14 x 1,5 |
Surplat | 19mm |