Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie

Kit d'extracteur d'essuie-glace avec marteau à inertie
EXTR. PR EG REGLAB. AVEC MASSE A INERT.

Art. N° 1952006814

EAN 4065746799652

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie

Art. N° 1952006814
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
Pour extraire l'essuie-glace de son axe

Usage universel


  • Grâce à la largeur de bras réglable en continu et aux bras minces, il est compatible avec de nombreux modèles et permet un accès aisé, même dans les espaces confinés


Aucun dommage


  • Avec sa tête de pression mobile, l'axe de l'extracteur permet de ne pas endommager l'axe de bras d'essuie-glace


Aucune pression directe n'est requise


  • En plus de l'axe de pression standard, un marteau à inertie peut également être utilisé pour la dépose, par exemple sur les axes d'essuie-glace avec gicleur de lave-glace


Contenu de la livraison :


  • 1 extracteur d'essuie-glace

  • 1 axe de pression M10

  • 1 marteau à inertie

  • 1 tige coulissante M12x150 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisation universelle, idéale par ex. sur les modèles BMW série 3, 5, 6, 7, 8, Roadster Z4, Z8, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault, etc.

Nombre de pièces

4 PCS

Poids du produit (par pièce)

1472,000 g