Extra sensor Voor 12V-ledlampen met instelbare witte kleur
Touch controller voor instelbaar wit licht
SCHAKELAAR-OPBOUW-TOUCH-EXTRA.SENSOR





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opschroefbare kleuren- en dimregeling via aanraken, met de volgende functies:
- Verlichting in/uitschakelen via aanraakcontact
- Dimmen in 3 stappen via aanraakcontact
- Continue aanpassing van de kleurtemperatuur via aanraakcontact
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor lampen met instelbaar wit (IW).
![]() | |
Montagesoort | Om te schroeven |
Ingangsspanning | 12 V DC |
Aantal sensoren | 1 st |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Uitgangsvermogen | 30 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LED A |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 2000 mm |
Kabellengte (secundair) | 1000 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 32 mm |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 7.3 mm |
Frequentie | 150 Hz |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!