Extincteur
Extincteur à poudre
EXTINCTEUR-FL1
Art. N° 096380 900
EAN 4011231880879
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Poudre d'extinction ABC
- Plage de fonctionnement d'environ -35 °C à +60 °C
- Avec support pour montage mural
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | FL1 |
Poids net | 2 kg |
Hauteur | 380 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3,600 kg |
Couleur | Rouge |
Matière | Plastique / métal |