Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Externe voeding voor de VCI (230 V) EU

Voedingsspanning diagnosekabel VCI 230 V EU
EXTERNE STROOMTOEVOER VOOR VCI (230 V) E

Art.-nr. WW01000420

EAN 4050382217097

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Externe voeding voor de VCI (230 V) EU

Art.-nr. WW01000420
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
Voeding voor de W.EASY Box 2.0

Accessoires/voeding voor de diagnose-interface W.EASY Box 2.0, als er geen voertuig beschikbaar is

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Optionele accessoires voor de diagnose-interface W.EASY Box 2.0

Lengte

18 cm

Productgewicht (per stuk)

190,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
OBD 16-pens J1962-kabel met led voor W.EASY Box 2.0

DIAGNKBL-NFZ-OBD-16PIN-J1962-M.LED

Hoogwaardige 16-pens OBD-kabel als sleutel voor een succesvolle diagnose van bedrijfswagens
x 1 st
Diagnosesoftware W.EASY Box 2.0

DIAGNSYS-NFZ-W.EASY BOX 2.0

Betrouwbare en moderne diagnose-interface voor W.EASY-diagnose van bedrijfswagens