Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Extension pour judas Type B + type C

Rallonge pour judas de porte, type B + C
TRSPION-VERL-ST-B/C-MS-BLK-(4-17MM)

Art. N° 0688191001

EAN 4024835180733

Prix affichés aux clients après connexion
Extension pour judas Type B + type C

Art. N° 0688191001
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
Cette extension permet de rallonger les judas B et C de 4 à 17 mm.

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Extension à visser dans le judas avec un ou deux tours de vis minimum.

Matière

Laiton

Finition

Brut

Extension min.

4 mm

Extension max.

17 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Judas, type B Avec lentille optique et angle de vue de 200°

TRSPION-B-200-VN/MAT-BO14-(35-55MM)

x 1 pcs
Judas, type B Avec lentille optique et angle de vue de 200°

TRSPION-B-200-MS-(VN)-BO14-(35-55MM)

x 1 pcs
Judas, type B Avec lentille optique et angle de vue de 200°

TRSPION-B-200-VCR/MAT-BO14-(35-55MM)

x 1 pcs
Judas, type C Avec lentille optique

TRSPIONC200KLPVN/MATBO14(35-55MM)

x 1 pcs
Judas, type C Avec lentille optique

TRSPIONC200KLPMS(VN)BO14(35-55MM)