Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Expansiemoer met gesloten inschroefgebied voor ronde gaten

BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-ROND-KST-WIT

Art.-nr. 05007758

EAN 4045989364411

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Expansiemoer met gesloten inschroefgebied voor ronde gaten

Art.-nr. 05007758

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van plaatstaal met ST-schroef
  • Enkelzijdige montage, vandaar de functie voor moervergrendeling.

  • Kan niet worden verdraaid.

  • Corrosiebestendig.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.

  • Flens kan dienst doen als afstandshouder.

  • Geen direct contact tussen plaatmetaal en schroef.

  • Kan na verwijderen opnieuw worden gebruikt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van plaatmetaal met schroeven.

Geschikt voor schroef

Diameter 4,8 mm

Min./max. boorgatdiameter

9,00-9,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,80-1,50 mm

Breedte van kop (D)

8,60 mm

Koplengte (E)

8,60 mm

Lengte onder kop (C)

10,50 mm

Bouwhoogte (B)

11,00 mm

Kleur

Neutraal

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

9018906006

installatielocatie

Voorbumper

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie